PAC Bi-Bloc HP - Bloqué en mode chaud - 3 kW - Mono - Module hydrauliq pour UE

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type unité intérieure

PAC Bi-Bloc Haute Performance - Bloqué en mode chaud - 3 kW - Monophasé - Module hydraulique pour unités extérieures

 
 

Détails du produit

Efficacité énergétique: COP jusqu'à 5,33 / A+++ en mode chauffage à 35 °C
/ Pompe à eau classe A avec vitesse variable / Débitmètre intégré.
Flexibilité: Grandes longueurs de tuyauterie / Filtre à tamis magnétique intégré.
Confort: Plage de fonctionnement et courbes de chauffe jusqu'à -20 °C /
Température de sortie d'eau de 60 °C.
Contrôle: Fonctions supplémentaires avec carte électronique en option
(contrôle de 2 zones, contrôle bivalent, contact Smart Grid et plus).
Connectivité: Aquarea Smart Cloud et Service Cloud en option et intégration
dans les projets de GTB

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Pompe à chaleur (air/eau) version split

transfert de données par Internet

Oui

puissance de l'élément chauffant électrique

Yes kW

refroidissement intégré

Oui

type de réfrigérant

R32

avec élément chauffant électrique

Oui

régulation de la température ambiante

Oui

adapté à l'eau chaude sanitaire

Oui

poids de l'unité intérieure

42 kg

profondeur de l'unité intérieure

340 mm

hauteur de l'unité intérieure

892 mm

largeur de l'unité intérieure

500 mm

type de réglage

régulation selon conditions atmosphériques

Modèle type

unité intérieure

régulation du régime, pompe (pompe système)

incorporé

type de pompe (pompe système)

économe en énergie

puissance de chauffage, élément électrique réglable par paliers

Oui

température max. de départ chauffage

60 °C

commande à distance possible

Oui

type d'optimisation

thermostat d'ambiance

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.